Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice CROWN CT 3499-115R
Completa di cuffia di protezione, impugnatura laterale, dado di serraggio normale, chiave forcella e fornita in confezione di cartone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia di protezione di 115 mm. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio leggeri
La protezione di riavvio riduce notevolmente il rischio di lesioni, poiché la smerigliatrice angolare non si avvia involontariamente
- Avviamento dolce, che evita il contraccolpo della potenza
- Blocco automatico dell’avviamento dopo impreviste cadute di corrente
- Carcassa ingranaggio di piccole dimensioni che consente l’accesso in aeree difficili da raggiungere
- Interruttore a due posizioni: può essere bloccato sia in posizione acceso che spento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.