Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 10-115 Compact
Potente smerigliatrice angolare compatta da 1000 watt con l’impugnatura più piccola della categoria per un’ergonomia perfetta e un lavoro senza sforzo. Per smerigliatura e lavori di taglio di portata leggera e media quale la sbavatura.
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
Elettronica costante
Rapido avanzamento del lavoro: il numero di giri rimane costante anche sotto carico.
Protezione contro il riavvio
Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale
Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.
Protezione contro il contraccolpo
Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco. Per un elevato livello di protezione per l'utente e un avanzamento rapido del lavoro.
Regolazione rapida della cuffia di protezione
Consente la regolazione rapida della cuffia di protezione senza l’uso di utensili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.