Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact
Potente smerigliatrice angolare compatta da 1000 watt con l’impugnatura più piccola della categoria per un’ergonomia perfetta e un lavoro senza sforzo. Per smerigliatura e lavori di taglio da leggeri a medi, quale la sbavatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elettronica costante
Rapido avanzamento del lavoro: il numero di giri rimane costante anche sotto carico.
Protezione riavvio
La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Protezione dell’utilizzatore e dell’utensile
Protezione da sovraccarico e avvio graduale
Protezione da contraccolpi
Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco. Per un elevato livello di protezione per l'utente e un avanzamento rapido del lavoro.
Cuffia di protezione a regolazione rapida
Consente la regolazione rapida della cuffia di protezione senza l’uso di utensili.


Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.