Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 10-125-E COMPACT

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 10-125-E COMPACT

Smerigliatrice angolare compatta da 1000 watt con il perfetto equilibrio di potenza ed ergonomia. Per smerigliatura e lavori di taglio di portata leggera e media quale la sbavatura

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 1000 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
  • Numero di giri a vuoto min: 2800 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 125 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 2,1 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Funzioni: Elettronica per la regolazione dei giri, Selettore giri, Protezione da riavvio, Partenza rallentata, Protezione da contraccolpo, Protezione da sovraccarico, Elettronica costante, Regolazione rapida della copertura
  • Numero di giri a vuoto min/max: 2800-11000 G/min