Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 10-125
Smerigliatrice angolare EWS 10-125 - 1
Smerigliatrice angolare EWS 10-125 - 2
Smerigliatrice angolare EWS 10-125 - 3
Smerigliatrice angolare EWS 10-125 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 10-125

Potente, maneggevole, ideale per smerigliatura leggera-media e lavori di separazione e sgrossatura.

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 1000 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 125 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 2 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Funzioni: Elettronica costante, Partenza rallentata, Protezione da riavvio
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
Cod. art. Tensione nominale Classe di protezione Potenza assorbita Numero di giri a vuoto max Numero UI
Prezzo/UI
07024790
230 V/CA Classe di protezione II/isolamento di protezione 1000 W 11000 G/min
1 pz.
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
Cuffia di protezione resistente alla torsione


Fornisce all'utente la massima protezione in ogni momento.