Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 115
Utensile potente e maneggevole l'ideale per lavori leggeri di levigatura, taglio sgrossatura.
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 800 W
- Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
- Diametro disco da taglio max: 115 mm
- Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
- Peso dispositivo: 1,9 kg
- Funzioni: Sistema anti-vibrazioni
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cuffia di protezione resistente alla torsione
Fornisce all'utente la massima protezione in ogni momento.
Sistema anti vibrazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.