Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 125-ES Fixtec
Potente, maneggevole, ideale per smerigliatura leggera-media e lavori di separazione e sgrossatura, con dado a serraggio rapido Fixtec, con regolazione elettronica della velocità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore durata e sicurezza della macchina
Grazie alla protezione contro i sovraccarichi, all'avvio graduale, elettronica per costanza numero di giri, alla protezione contro il riavvio e al limitatore della corrente di avvio
La protezione contro contraccolpi riduce il rischio di lesioni
Se il disco si blocca bruscamente, l'alimentazione del motore viene interrotta
Regolazione elettronica della velocità
La velocità può essere regolata in modo ottimale in base al materiale.
Dado a serraggio rapido Fixtec
Sistema anti vibrazione
Cuffia di protezione anti -rotazione
Fornisce all'utente la massima protezione in ogni momento.
N/A
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.