Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 13-125 COMPACT
Potente e robusta smerigliatrice angolare da 1350 Watt con impugnatura antivibrazioni per lavori rapidi e lunga durata
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 1350 W
- Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
- Diametro disco da taglio max: 125 mm
- Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
- Peso dispositivo: 2,4 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Funzioni: Sistema anti-vibrazioni, Protezione da riavvio, Protezione da contraccolpo, Protezione da sovraccarico
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per operazioni di sgrossatura e taglio continue e intense
- La protezione contro il riavvio impedisce l'avvio accidentale della smerigliatrice angolare dopo un'interruzione di corrente.
- L'assenza di contraccolpo in caso di blocco del disco dovuto a disaccoppiamento meccanico assicura un elevato livello di protezione dell'utente e un lavoro senza interruzioni.
- Consente la regolazione rapida della cuffia di protezione senza l'uso di utensili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.