Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 13-125 P COMPACT
L'affidabile smerigliatrice angolare da 1.350 watt dimostra un'impressionante robustezza e resistenza ed è dotata di un'ulteriore impugnatura antivibrazioni.
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 1350 W
- Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
- Diametro disco da taglio max: 125 mm
- Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
- Peso dispositivo: 2,4 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Funzioni: Sistema anti-vibrazioni, Protezione da contraccolpo, Interruttore "uomo morto", Regolazione rapida della copertura
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La smerigliatrice angolare funziona solo se l'interruttore "uomo morto" è premuto.
- La protezione da contraccolpi impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco grazie al disaccoppiamento meccanico
- La cuffia di protezione può essere regolata senza l'uso di attrezzi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.