Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-EQ POWER
Potente smerigliatrice angolare da 1700 watt con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività. Ideale per operazioni gravose di sgrossatura e taglio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elettronica costante
Il numero di giri rimane costante anche sotto carico.
Controllo della velocità a 6 fasi
Consente all'utente di selezionare la velocità ottimale per l'applicazione.
Protezione contro il riavvio
Impedisce l'avviamento accidentale dopo un'interruzione di alimentazione.
Protezione contro il contraccolpo
Impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco grazie al disaccoppiamento meccanico.
Protezione da sovraccarico e avvio graduale
Aumenta considerevolmente la durata della macchina.
Cuffia di protezione a regolazione rapida e dado a serraggio rapido
- La cuffia consente la regolazione senza utensili.
- Il dado consente la sostituzione del disco senza utensili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.