Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 17-150 Power
Potente e pratica smerigliatrice angolare da 1700 W per la rimozione del materiale nel modo più rapido possibile e con la massima produttività. Ideale per lavori intensi di sgrossatura e taglio. Con impugnatura anti-vibrazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Controllo a retroazione
Per il rapido avanzamento del lavoro, la velocità rimane costante anche sotto carico.
Protezione da riavvio accidentale
Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Funzione di protezione contro i sovraccarichi e di avvio graduale
Aumento della durata e del livello di sicurezza operativa offerti dall'utensile elettrico.
Protezione da contraccolpo
- Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco
- Per un elevato livello di protezione dell'utilizzatore e un lavoro senza interruzioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.