Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 17-150 Power
Potente e pratica smerigliatrice angolare da 1700 W per la rimozione del materiale nel modo più rapido possibile e con la massima produttività. Ideale per operazioni gravose di sgrossatura e taglio. Con impugnatura anti-vibrazione.
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 1700 W
- Potenza d’uscita: 1040 W
- Numero di giri a vuoto max: 9600 G/min
- Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
- Diametro disco da taglio max: 150 mm
- Peso dispositivo: 2,6 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elettronica costante
Per il rapido avanzamento del lavoro, la velocità rimane costante anche sotto carico.
Protezione contro il riavvio
Dopo un’interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale
Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.
Protezione contro i contraccolpi
- Nessun contraccolpo in caso di blocco del disco grazie al disinnesto meccanico
- Per un elevato livello di protezione dell’utilizzatore e un avanzamento rapido del lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.