Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 19-125-EQAC POWER
Potente smerigliatrice angolare da 1900 W con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il controllo della velocità consente all'utente di adattare il numero di giri alla specifica applicazione
- Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio accidentale dopo un'interruzione di corrente
- La protezione da contraccolpi impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco grazie al disaccoppiamento meccanico
- Il numero di giri rimane costante anche sotto carico
- Funzione di protezione contro i sovraccarichi e di avvio graduale
- Smorzamento attivo delle vibrazioni sull'albero
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.