Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 19-125-QC POWER

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 19-125-QC POWER

Potente smerigliatrice angolare da 1900 Watt con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività

  • Tensione nominale: 230 V
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 1900 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 1/min
  • Diametro disco da taglio max: 125 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: EG M14
  • Peso dispositivo: 2,8 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m