Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare da 2.400 watt, per dischi di diametro max. 230 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Posizione di lavoro ottimale
L'impugnatura può essere ruotata in incrementi di 90°
Minore fatica durante il lavoro
Struttura molto sottile e smorzamento delle vibrazioni su entrambe le impugnature
Protezione anti torsione
Protezione contro il contraccolpo
Se il disco si blocca bruscamente, l'alimentazione del motore viene interrotta, riducendo notevolmente il rischio di lesioni.
Indicatore di sovraccarico
Per evitare danni al motore, il LED si accende in caso di sovraccarico dell'unità.
Interruttore con elettronica intelligente
Protezione ottimizzata contro la polvere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.