Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC
Smerigliatrice angolare potente con cuffia di protezione da 115 mm. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Leggera e facile da maneggiare
Con l’impugnatura più piccola per questa gamma di potenza (176 mm) e 1,8 kg di peso, la smerigliatrice angolare si prende comodamente in mano anche per periodi di tempo prolungati.
Carcassa ingranaggio di piccole dimensioni
La carcassa ingranaggio di piccole dimensioni consente l'accesso in aree difficili da raggiungere
Durata più estesa
Le speciali bocchette di aerazione raffreddano il motore in modo ottimale. Le spazzole in carbone con funzione di disinserimento automatico proteggono il motore e garantiscono una maggiore durata.
Protezione anti-rotazione
Elevata protezione per l’utente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.