Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC
Smerigliatrice angolare potente con cuffia di protezione da 115 mm. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggera e pratica, con la circonferenza di presa più piccola della sua classe di potenza (176 mm)
- Con un peso di soli 1,8 kg, la smerigliatrice angolare può essere tenuta comodamente anche quando si lavora per periodi prolungati.
- La testa di dimensioni ridotte consente un facile accesso in aree particolarmente difficili da raggiungere.
- Prese d'aria appositamente progettate per un raffreddamento ottimale del motore
- Le spazzole in carbone con funzione di disinserimento automatico proteggono il motore e prolungano la durata.
- Il coperchio protettivo con blocco anti-rotazione offre un elevato grado di protezione all'utente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.