Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA EWS 7-115R CLASSIC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA EWS 7-115R CLASSIC

Smerigliatrice angolare estremamente compatta con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Ideale per tagli sottili e smerigliatura fine.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Eccezionale rapporto peso/prestazioni


Assicura un lavoro senza sforzo.



Scatola ingranaggi in alluminio robusta e compatta


Consente di inserire l'utensile in spazi ristretti, oltre a garantire la massima durata.



Cuffia di protezione a regolazione rapida


Sistema di rilascio della cuffia di protezione disco senza utensili, pratico e veloce



Dispositivo d'arresto dell'alberino


Dispositivi d'arresto per una sostituzione più facile delle mole



Spessore sottile


L'equilibrio ottimale di peso e potenza consente un lavoro comodo anche per periodi di tempo prolungati.



Cavo di alimentazione rivestito in gomma


Massima resistenza anche in ambienti di lavoro difficili



IndicazionePrima di eseguire qualsiasi intervento sull'attrezzo, assicurarsi sempre che l'attrezzo sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa.
È necessario montare la cuffia di protezione del disco e indossare occhiali di protezione durante l'uso della smerigliatrice a disco.
Quando si lavora con la macchina, tenerla sempre saldamente con entrambe le mani e assumere una postura salda.