Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA EWS 7-115R CLASSIC
Smerigliatrice angolare estremamente compatta con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Ideale per tagli sottili e smerigliatura fine.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccezionale rapporto peso/prestazioni
Assicura un lavoro senza sforzo.
Scatola ingranaggi in alluminio robusta e compatta
Consente di inserire l'utensile in spazi ristretti, oltre a garantire la massima durata.
Cuffia di protezione a regolazione rapida
Sistema di rilascio della cuffia di protezione disco senza utensili, pratico e veloce
Dispositivo d'arresto dell'alberino
Dispositivi d'arresto per una sostituzione più facile delle mole
Spessore sottile
L'equilibrio ottimale di peso e potenza consente un lavoro comodo anche per periodi di tempo prolungati.
Cavo di alimentazione rivestito in gomma
Massima resistenza anche in ambienti di lavoro difficili
È necessario montare la cuffia di protezione del disco e indossare occhiali di protezione durante l'uso della smerigliatrice a disco.
Quando si lavora con la macchina, tenerla sempre saldamente con entrambe le mani e assumere una postura salda.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.