Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S - 1
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S - 2
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S

Pratica smerigliatrice angolare da 850 W con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Ideale per tagli sottili e smerigliatura fine

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 850 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11.500 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 115 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 1,8 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Funzioni: Protezione da riavvio
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
Cod. art. Tensione nominale Frequenza min/max Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
57070140
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 850 W
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
  • Il potente motore con buona capacità di sovraccarico è ideale per tagli fino a 0,8 mm e per lavori di sbavatura leggeri

  • Circonferenza dell'impugnatura di 175 mm ridotta rispetto al modello precedente (190 mm), per lavorare senza sforzo e comodamente

  • Riduzione significativa del rischio di lesioni grazie alla protezione contro il riavvio dopo interruzione della corrente

  • Regolazione senza attrezzi e cuffia di protezione anti-torsione

  • Le prese d'aria posteriori impediscono la chiusura manuale, migliorando così il raffreddamento della smerigliatrice angolare