Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W
Pratica smerigliatrice angolare da 850 W con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Ideale per tagli sottili e smerigliatura fine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il potente motore con buona capacità di sovraccarico è ideale per tagli fino a 0,8 mm e per lavori di sbavatura leggeri
- Circonferenza dell'impugnatura di 175 mm ridotta rispetto al modello precedente (190 mm), per lavorare senza sforzo e comodamente
- Riduzione significativa del rischio di lesioni grazie alla protezione contro il riavvio dopo interruzione della corrente
- Regolazione senza attrezzi e cuffia di protezione anti-torsione
- Le prese d'aria posteriori impediscono la chiusura manuale, migliorando così il raffreddamento della smerigliatrice angolare
Tagli precisi in materiali sottili (fino a 0,8 mm), smerigliatura fine per la rifinitura, lavorazione di lamiere fino a 0,2 mm, banchi, contenitori, lavori di sbavatura leggeri (consiglio: a velocità regolata!), lavorazione successiva per sporgenze di pannelli
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.