Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Smerigliatrice angolare da 820 watt con impugnatura laterale e cuffia di protezione da 115 mm. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri, quale la sbavatura.

  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 820 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 115 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 1,6 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Smerigliatrice angolare EWS 115

Smerigliatrice angolare EWS 115

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

Smerigliatrice angolare EWS 8-125 Light

Smerigliatrice angolare EWS 8-125 Light

Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Smerigliatrice angolare EWS 10-125-E COMPACT

Smerigliatrice angolare EWS 10-125-E COMPACT

Smerigliatrice angolare a batteria  EWS 28-A

Smerigliatrice angolare a batteria EWS 28-A

Smerigliatrice angolare EWS 7-125 BASIC 750 W

Smerigliatrice angolare EWS 7-125 BASIC 750 W

Cuffia doppia per smerigliatrice angolare sui WSH 230

Cuffia doppia per smerigliatrice angolare sui WSH 230

Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power

Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Smerigliatrice angolare EWS 12-125 SOLID

Smerigliatrice angolare EWS 12-125 SOLID

Smerigliatrice angolare di sicurezza SWS 230 Power

Smerigliatrice angolare di sicurezza SWS 230 Power

Smerigliatrice angolare EWS 13-125 COMPACT

Smerigliatrice angolare EWS 13-125 COMPACT

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Dado di serraggio

Dado di serraggio

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-S Fixtec

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-S Fixtec

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Chiave a forcella

Chiave a forcella

Dado a serraggio rapido Fixtec

Dado a serraggio rapido Fixtec

Trapano elettronico BM 10-E COMPACT

Trapano elettronico BM 10-E COMPACT

Smerigliatrice assiale GSL 700-E

Smerigliatrice assiale GSL 700-E

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT

Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E Compact

Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E Compact

Lucidatrice PM 200-E

Lucidatrice PM 200-E

Germicida disinfettante  LIMONE

Germicida disinfettante LIMONE

Martello tassellatore H 24-MLS

Martello tassellatore H 24-MLS

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Disco abrasivo Useit<SUP>®</SUP> Superpad per legno

Disco abrasivo Useit® Superpad per legno

Assortimento di chiavi combinate lato chiuso incurvato 21 pz

Assortimento di chiavi combinate lato chiuso incurvato 21 pz

Dado ad alette arrotondate (forma tedesca)

Dado ad alette arrotondate (forma tedesca)

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Rotoli carta

Rotoli carta

Dado a serraggio rapido Q-Nut

Dado a serraggio rapido Q-Nut

Smerigliatrice angolare EWS 7-125 Basic

Smerigliatrice angolare EWS 7-125 Basic

Squadra di precisione bisellata

Squadra di precisione bisellata

Trapano BM 10-XE

Trapano BM 10-XE

Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL

Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL

Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa  ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE

Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco