Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 8-125 Light-S
Pratica smerigliatrice angolare da 850 W con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Ideale per tagli sottili e smerigliatura fine.
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
- Il potente motore con buona capacità di sovraccarico è ideale per lavori di taglio e sbavatura leggeri
- Circonferenza dell'impugnatura di 175 mm ridotta rispetto al modello precedente (190 mm), per lavorare senza sforzo e comodamente
- Riduzione significativa del rischio di lesioni in seguito a un'interruzione della corrente grazie al sistema antiaccensione
- Regolazione senza attrezzi e coperchio di protezione anti-torsione
- Le prese d'aria posteriori impediscono la chiusura manuale, migliorando così il raffreddamento della smerigliatrice angolare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.