Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio medio-pesanti
- Descrizione tipo: AWS 18-125 P COMPACT
- Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
- Diametro disco da taglio max: 125 mm
- Peso senza batteria ricaricabile: 1,98 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Monitoraggio continuo del motore con funzione di feedback
Il LED sulla testa motrice segnala i sovraccarichi. Se il motore si sovraccarica a lungo oppure si inceppa, la funzione di protezione elettronica del motore lo spegne.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Una griglia sulle fessure di ventilazione fornisce ulteriore protezione dai trucioli.
Sicura
L'interruttore di sicurezza con funzione "uomo morto" e la funzione di frenata assicurano che il disco si arresti rapidamente quando l'interruttore viene rilasciato.
Rapido adattamento a diverse applicazioni
Sistema di dadi ad attacco rapido senza necessità di utensili e regolazione senza utensili del coperchio di protezione
Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica
Design ergonomico estremamente compatto con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva

Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.