Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18-A
Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18-A - 1
Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18-A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18-A

Pratica smerigliatrice angolare alimentata a batteria per disco di max. 115 mm di diametro. Fornita con cuffia di protezione anch'essa da 115 mm di diametro.

  • Descrizione tipo: EWS 18-A/115 mm
  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Numero di giri a vuoto max: 10000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 115 mm
  • Peso senza batteria ricaricabile: 1,65 kg
  • Capacità batteria: 4 Ah
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
Cod. art. Descrizione tipo Tensione nominale Tipo filettatura x diametro filettatura alberino Numero di giri a vuoto max Numero UI
Prezzo/UI
07002353
EWS 18-A/115 mm 18 V/CC M14 10000 G/min
1 pz.
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
Distribuzione ottimale della potenza


Funzionamento simile a quello del motore a quattro poli con una migliore distribuzione della potenza rispetto ai tradizionali motori a due poli.



Utilizzabile con una sola mano


Applicazioni flessibili, anche in luoghi difficili da raggiungere.



Protezione contro il sovraccarico e contro il riavvio automatico


Maggiore sicurezza durante il lavoro



Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria


Tecnologia agli ioni di litio



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Indicatore dello stato di carica sulla batteria