Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pratica smerigliatrice angolare alimentata a batteria per disco di max. 115 mm di diametro. Fornita con cuffia di protezione anch'essa da 115 mm di diametro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Distribuzione ottimale della potenza
Funzionamento simile a quello del motore a quattro poli con una migliore distribuzione della potenza rispetto ai tradizionali motori a due poli.
Utilizzabile con una sola mano
Applicazioni flessibili, anche in luoghi difficili da raggiungere.
Protezione contro il sovraccarico e contro il riavvio automatico
Maggiore sicurezza durante il lavoro
Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Indicatore dello stato di carica sulla batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.