Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare a batteria EWS 28-A
Potente smerigliatrice angolare alimentata a batteria con tecnologia agli ioni di litio. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto memoria del pacco batteria grazie alla tecnologia agli ioni di litio
- Monitoraggio continuo della capacità della batteria tramite l'innovativo indicatore del livello di carica sulla batteria
- Il funzionamento con una sola mano consente un utilizzo flessibile in punti difficili da raggiungere
- La protezione da sovraccarico previene danni al motore e alla batteria
- Cambio rapido e senza attrezzi del disco grazie al bloccaggio del albero e al dado di serraggio rapido Fixtec
- Adatto per dischi di diam. 125 mm
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.