Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 28-A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 28-A

Potente smerigliatrice angolare alimentata a batteria con tecnologia agli ioni di litio. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

  • Descrizione tipo: EWS 28-A
  • Tensione nominale: 28 V/CC
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Numero di giri a vuoto max: 9000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 125 mm
  • Peso senza batteria ricaricabile: 1,8 kg
  • Potenza d’uscita: 500 W

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. In dotazione Capacità batteria Descrizione tipo Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
07002374
2 x 3.0 Ah batteries; with additional accessories 3 Ah EWS 28-A 28 V/CC
1 pz.
070023704
Batteries not included; with additional accessories EWS 28-A 28 V/CC
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
Batteria leggera e ad alte prestazioni senza effetto "memory"


Tecnologia agli ioni di litio



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Visualizzazione dello stato di carica della batteria



Azionamento possibile con una sola mano


Consente di lavorare anche in zone difficili da raggiungere.



Protezione contro il sovraccarico e il riavvio automatico


Riduce al minimo il rischio di infortuni e danni all'utensile.



Sostituzione rapida del disco senza l'ausilio di attrezzi


Blocco mandrino e dado a serraggio rapido Fixtec



Adatto per ∅ dischi da 125 mm

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet