Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare di sicurezza SWS 26-230-T
Smerigliatrice angolare estremamente potente e sicura con motore da 2600 W di lunga durata, interruttore a uomo presente e freno di fine corsa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La protezione antipolvere brevettata e il robusto e resistente motore da 2600 W garantiscono una lunga durata
- Frenata meccanica a disco in meno di 2,5 secondi
- Un interruttore di "uomo presente" con funzione di sicurezza impedisce l'accensione fortuita e interrompe la corrente quando viene rilasciato, arrestando così la macchina
- Lo spegnimento elettronico di sicurezza aumenta la protezione dell'utente riducendo il contraccolpo quando il disco viene bloccato
- Il sistema di ammortizzazione e l'equilibratore automatico integrato riducono le vibrazioni e facilitano il lavoro
- Impugnatura principale girevole regolabile in 4 posizioni; l'impugnatura aggiuntiva può essere montata in 3 posizioni per consentire una posizione ottimale in base al tipo di applicazione
- Il dado a rilascio rapido consente la sostituzione del disco senza attrezzi
- Il carter di protezione consente una regolazione senza attrezzi
- Avvio graduale
- Protezione da sovraccarico elettronica e sistema antiaccensione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.