Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare pneumatica DSW 22
Smerigliatrice angolare a lunga durata e pratica, design angolato, con controllo della velocità senza utensili e impugnatura rivestita in gomma per proteggere dalle vibrazioni e dal raffreddamento delle mani.
- Esecuzione: Angolare
- Numero di giri a vuoto max: 22000 G/min
- Potenza d’uscita: 224 W
- Apertura mandrino max: 6 mm
- Diametro interno tubo flessibile min: 8 mm
- Peso dispositivo: 0,5 kg
- Consumo aria: 113 l/min
- Filettatura di collegamento: 1/4 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mantiene le mani calde
Impugnatura rivestita in gomma
Lavoro senza sforzo e vibrazioni ridotte
Design leggero e compatto
Tubo flessibile di raccordo esente da attorcigliamento
Raccordo aria compressa girevole
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Smerigliatrice angolare concepita appositamente per le applicazioni più impegnative (ad es. lavori di sbavatura) con elevate riserve di potenza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.