Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice assiale GSL 700-E
L'attrezzo universale con collo lungo per lavori di fresatura e levigatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile sostituzione dell'utensile con arresto del mandrino
Blocco dell'ingranaggio con la pressione di un pulsante e cambio dell'attrezzo senza l'uso di una seconda chiave.
Per l'uso in punti difficili da raggiungere
Design dal collare leggero (forma conica)
Per lavorare in modo comodo e sicuro
Tappo in gomma rimovibile e impugnatura supplementare
Disinserimento di sicurezza
Se l'utensile si blocca, l'alimentazione viene immediatamente interrotta
Protezione contro il riavvio
Per evitare il riavvio accidentale dell'utensile
Protezione dal sovraccarico termico
Spazzole a disinserimento automatico per la protezione del motore
Lunga durata
Insensibile alla polvere con bobina di campo rivestita e griglia di protezione degli avvolgimenti.
Trasmissione per albero flessibile
Per telai di fissaggio
Senza ingranaggio planetario
Per lavori di fresatura e levigatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.