Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice assiale GSL 700-E
L'attrezzo universale con collo lungo per lavori di fresatura e levigatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Facile sostituzione dell'utensile con arresto del mandrino
Blocco dell'ingranaggio con la pressione di un pulsante e cambio dell'attrezzo senza l'uso di una seconda chiave.
Per l'uso in punti difficili da raggiungere
Design dal collare leggero (forma conica)
Per lavorare in modo comodo e sicuro
Tappo in gomma rimovibile e impugnatura supplementare
Disinserimento di sicurezza
Se l'utensile si blocca, l'alimentazione viene immediatamente interrotta
Protezione contro il riavvio
Per evitare il riavvio accidentale dell'utensile
Protezione dal sovraccarico termico
Spazzole a disinserimento automatico per la protezione del motore
Lunga durata
Insensibile alla polvere con bobina di campo rivestita e griglia di protezione degli avvolgimenti.
Trasmissione per albero flessibile
Per telai di fissaggio
Senza ingranaggio planetario
Per lavori di fresatura e levigatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.