Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice assiale GSL 950-E POWER

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice assiale GSL 950-E POWER

Il modello con ingranaggio ad alta potenza con collo lungo e ingranaggio planetario per la lavorazione di superfici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Coppia elevata a velocità ottimale e costante


Ingranaggio planetario



Facile sostituzione dell'utensile con arresto del mandrino


Blocco dell'ingranaggio con la pressione di un pulsante e cambio dell'attrezzo senza l'uso di una seconda chiave.



Per l'uso in punti difficili da raggiungere


Design dal collare leggero (forma conica)



Per lavorare in modo comodo e sicuro


Tappo in gomma rimovibile e impugnatura supplementare



Disinserimento di sicurezza


Se l'utensile si blocca, l'alimentazione viene immediatamente interrotta



Protezione contro il riavvio


Per evitare il riavvio accidentale dell'utensile



Protezione dal sovraccarico termico


Spazzole a disinserimento automatico per la protezione del motore



Lunga durata


Insensibile alla polvere con bobina di campo rivestita e griglia di protezione degli avvolgimenti.



Trasmissione per albero flessibile



Per telai di fissaggio

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet