Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice combinata da banco SC 125
- Lunghezza: 367 mm
- Larghezza: 167 mm
- Altezza: 210 mm
- Diametro rondella: 125 mm
- Larghezza rondella: 16 mm
- Altezza di serraggio: 140 mm
- Per diametro foro: 20 mm
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Numero di giri min: 2800 G/min
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza assorbita: 260 W
- Classe di isolamento termico: H
- Materiale della carcassa: Alluminio
- Peso prodotto (per pezzo): 7594 g
- Peso dispositivo: 7 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coprimola in acciaio stampato con scarico posteriore ed appoggiapezzi
- Parascintille in materiale plastico trasparente
- Albero portamola montato su cuscinetti a sfera
- Motore silenzioso e senza manutenzione, con protezione termica integrata
- Interruttore di sicurezza che impedisce l’avviamento accidentale del motore anche dopo interruzioni improvvise di corrente e con dispositivo di arresto immediato
- Coprispazzola regolabile, in acciaio stampato
- Viene fornito completo di mola per acciaio e spazzola rotativa (100x12x12)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.