Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lima elettrica per levigatura ESF 500-E Universal
Lima elettrica pratica e a bassa rumorosità per levigare, lucidare, sbavare e brunire in aree difficili da raggiungere, senza usura del nastro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comoda
Il braccio di levigatura, girevole a 360°, garantisce sempre una posizione ottimale della macchina e dell'operatore
Velocità del nastro regolabile
Controllo elettronico per regolare la velocità del nastro da 6,5 a 15,5 m/sec
Numero di giri costante
Elettronica costante
Protezione dell'operatore e della macchina
Avvio graduale
I valori di emissione delle vibrazioni specificati sono stati misurati in base a un metodo di prova standardizzato e possono essere utilizzati per confrontare due diversi dispositivi elettrici. Inoltre, possono essere utilizzati per una valutazione preliminare dell'esposizione. È possibile utilizzare nastri di smerigliatura fino a una larghezza di 19 mm sulla lima elettrica per levigare, tuttavia Würth fornisce solo nastri di smerigliatura fino a 16 mm di larghezza.
Per fabbri, costruttori di attrezzi, di stampi, di cucina e di carrozzerie di veicoli e per lavorazioni in acciaio inox e officine meccaniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.