Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice per saldatura d'angolo KNS 9-150-E
Smerigliatrice per saldature d'angolo estremamente piatta con velocità costanti sotto carico. Ideale per l'utilizzo in zone difficili da raggiungere, per esempio saldature di strutture metalliche, saldature angolari su ringhiere e nella realizzazione di contenitori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato grado di flessibilità
La flangia sostituibile in acciaio inox consente l'uso di dischi da 150 mm e di dischi abrasivi a lamelle da 125 mm.
Controllo della velocità a 6 fasi
Consente all'utente di adattare la velocità alle varie applicazioni.
Cuffia di protezione regolabile senza l'ausilio di utensili
Il la cuffia di protezione regolabile senza l'ausilio di utensili consente di risparmiare tempo
Riduttore a doppia riduzione
Garantisce una coppia elevata e un lavoro efficace.
Avvio graduale e sistema antiaccensione
Fornisce una maggiore protezione all'utente.
Lunga durata
La protezione antipolvere brevettata, la trasmissione a cinghia a bassa manutenzione e la robusta scatola di ingranaggi planetari aumentano la durata dell'utensile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.