Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice pneumatica

Smerigliatrice pneumatica per uso professionale

Una smerigliatrice pneumatica offre la possibilità di svolgere il lavoro con un attrezzo estremamente leggero e versatile. Una smerigliatrice ad aria compressa infatti offre come prima caratteristica essenziale il fatto di essere priva di motore che imprime velocità alla testa girevole; l’impulso è dato infatti dall’aria compressa. Tutti i modelli di smerigliatrice ad aria compressa professionale reperibili a questa pagina funzionano quindi solo se collegate a un apposito compressore. Il modello più classico di smerigliatrice pneumatica DSG 25 è una smerigliatrice dritta a lunga durata, progettata esclusivamente per l’utilizzo da parte di un professionista. Si tratta di un modello di qualità, con controllo della velocità, offerta in confezione senza utensili e con impugnatura rivestita in gomma, che offre una migliore protezione dalle vibrazioni ed evita il repentino raffreddamento delle mani durante l’uso. Questa smerigliatrice pneumatica professionale offre un design leggero e compatto, che limita lo sforzo durante il lavoro e le vibrazioni impresse sull’operatore.

Smerigliatrici pneumatiche: le tipologie

Per i professionisti che utilizzano il nostro store online proponiamo varie tipologie di levigatrici pneumatiche, in modo che sia possibile per i nostri clienti trovare gli utensili che meglio rispondono ai loro scopi. Per coloro che operano nelle carrozzerie proponiamo una mini lucidatrice ad aria DMP 25; si tratta di una piccola smerigliatrice pneumatica angolare perfetta per la riparazione di piccoli danni alla vernice dei veicoli. L’impugnatura ergonomica di questa smerigliatrice angolare ad aria compressa la rende comoda e antiscivolo durante l’utilizzo. Offre un design molto compatto, una valvola di regolazione di grandi dimensioni che aumenta il comfort durante l’utilizzo, l’uscita dell’aria insonorizzata all’estremità dell’impugnatura.
La smerigliatrice dritta pneumatica DSW 22 si può sfruttare anche come smerigliatrice pneumatica angolare, grazie alla testa intercambiabile. Anche per questa smerigliatrice angolare ad aria compressa il rivestimento in gomma dell’impugnatura, il design compatto e il peso di soli 0,5 kg permettono l’utilizzo continuativo nel tempo, fornendo il massimo confort e favorendo il lavoro da parte dell’operatore.
Tra le varie tipologie di smerigliatrici pneumatiche che il professionista può trovare sul nostro store online offriamo anche una smerigliatrice dritta pneumatica DSG 22 power; una smerigliatrice pneumatica dritta a lunga durata e molto pratica, con controllo della velocità.
Ricordiamo ai professionisti che devono scegliere una smerigliatrice ad aria, che tutti i modelli sono proposti senza alcun tipo di utensile, questi vanno acquistati a parte secondo le esigenze del singolo.