Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 1
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 2
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 3
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 4
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 5
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 6
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 7
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 8
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 9
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 10
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 11
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 12
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 13
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 14
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 15
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 16
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 17
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 18
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 19
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 20
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz - 21

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz

Sistema universale per la rimozione di iniettori particolarmente bloccati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Smontaggio di iniettori particolarmente incrostati o arrugginiti

  • È possibile regolare l'altezza delle basi di supporto, in modo che il ponte possa essere posizionato esattamente a un angolo di 90° rispetto all'iniettore, anche quando i punti di supporto si trovano ad altezze diverse sulla testata

  • Ideale per i motori con 2 iniettori che devono essere estratti contemporaneamente, in quanto sono fissati con un solo morsetto regolabile doppio, come accade su veicoli Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, ecc.

  • Gli ugelli di iniezione possono essere parzialmente smontati utilizzando le 2 chiavi a bussola incluse nel kit per il fissaggio degli adattatori degli estrattori corrispondenti, dal kit direttamente nell'iniettore

  • La forza di trazione richiesta viene applicata meccanicamente utilizzando un mandrino/cuscinetto a pressione e un dado


Contenuto


  • 1 ponte corto, 360 mm

  • 2 barre trasversali

  • 2 aste di trazione M18x1,5, lunghezza 220 mm

  • 2 adattatori di collegamento M18x1,5/M18x1,5

  • 1 cuscinetto a pressione

  • 1 ghiera di pressione

  • 3 elementi di collegamento ponte/piedini di supporto

  • 4 piedini di supporto, sezione superiore

  • 4 piedini di supporto, sezione centrale

  • 4 piedini di supporto, base

  • 2 elementi di giunzione traversa/ponte

  • 2 adattatori Bosch M17x1/M27x1

  • 2 adattatori Siemens M14x1/M25x1

  • 2 adattatori Siemens M27x1

  • 1 adattatore piezoelettrico M14x1,5

  • 1 presa Bosch SW10 con foro

  • 1 presa Siemens a 4 pin

  • 1 composto frenafiletti