Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smontavalvole pneumatico 15 pezzi
Consente l'installazione e la rimozione rapida delle valvole nelle testate smontate.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit comprende 3 attrezzi di montaggio valvole e un totale di 8 anelli riduttori adatti Ø19,8-50 mm. Uso universale per diametri valvola grandi e piccoli nella gamma compresa dalle autovetture ai furgoni.
- La forma costruttiva aperta degli attrezzi di montaggio garantisce un accesso ottimale e consente di rimuovere comodamente le chiavette valvola sui motori multivalvola.
- Il telaio leggero e maneggevole è realizzato in alluminio ad alta resistenza ed è dotato di un cilindro pneumatico comandabile in modo preciso.
Fornitura:
- 1 telaio in alluminio
- 1 cilindro pneumatico
- 3 supporti di montaggio per valvola di Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm
- 8 anelli riduttori Ø24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.