Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smontavalvole pneumatico, extra potenziato 6 pezzi
Consente l'installazione e la rimozione rapida delle valvole nelle testate smontate.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit comprende 3 attrezzi di montaggio valvole. Uso universale per dischi valvola grandi e piccoli nella gamma compresa dalle autovetture aiveicoli commerciali.
- La forma costruttiva aperta dei pistoni di montaggio garantisce un buon accesso a dischi e chiavette valvola.
- Il telaio massiccia o costituito da un tubo rettangolare in acciaio ed è dotato di un cilindro pneumatico comandabile in modo preciso
Contenuto:
- 1 staffa con sezione rettangolare
- 1 cilindro pneumatico
- 3 attrezzi di montaggio valvole Ø23,5– Ø32,0 – Ø40mm
- 1 magnete a barra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.