Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Soffiatore di foglie a batteria ALB 18 COMPACT M-CUBE
Soffiatore a batteria potente e silenzioso per la rimozione rapida di foglie e sporcizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Efficiente motore brushless per le massime prestazioni e una lunga durata della batteria
- Controllo preciso della potenza di soffiaggio
- Potenza di soffiaggio costante in funzionamento continuo grazie all'interruttore dell'acceleratore bloccabile
- Design sottile e ben bilanciato con superficie di presa in gomma per lavorare senza affaticamenti
- Tracolla imbottita per una posizione di lavoro ergonomica
- Tubo del soffiatore robusto e facilmente rimovibile con anello di protezione in metallo
- Spazio ridotto grazie al pratico occhiello per appendere
- Silenzioso grazie al funzionamento a batteria, ideale per le aree sensibili al rumore
- Pulizia efficace con un flusso d'aria di 12.200 l/min attraverso la bocchetta rotonda
- Funzionamento piacevole e silenzioso con un livello di pressione sonora di 97 dB
- Vibrazioni ridotte di 1,3 m/s² per un lavoro confortevole
- Facile da maneggiare grazie ad un peso di soli 2,24 kg senza batteria e 2,9 kg con batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.