Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ventosa in plastica rinforzata con fibbra di vetro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ventosa in plastica rinforzata con fibbra di vetro

  • Diametro: 120 mm
  • Capacità di carico: 50 kg
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Sollevatore a ventosa con una presa

Sollevatore a ventosa con una presa

Ventosa Con una testa e utilizzo blocco e sblocco con una sola mano

Ventosa Con una testa e utilizzo blocco e sblocco con una sola mano

Ventosa Con pompa per il vuoto e indicatore di sicurezza, fornito in una comoda valigetta

Ventosa Con pompa per il vuoto e indicatore di sicurezza, fornito in una comoda valigetta

Ventosa in allumio a due prese ERGO-LINE

Ventosa in allumio a due prese ERGO-LINE

Ventosa Con due teste fisse

Ventosa Con due teste fisse

Ventosa in alluminio a tre prese ERGO-LINE

Ventosa in alluminio a tre prese ERGO-LINE

Sollevatore a ventosa Con due teste articolate

Sollevatore a ventosa Con due teste articolate

Ventosa per assemblaggio

Ventosa per assemblaggio

Ventosa con vuotometro

Ventosa con vuotometro

Ventosa Con tre teste articolate

Ventosa Con tre teste articolate

Assortimento di ventose fissaoggetti

Assortimento di ventose fissaoggetti

Ventosa Con indicatore di sicurezza del vuoto e due teste fisse

Ventosa Con indicatore di sicurezza del vuoto e due teste fisse

Doppimetro in legno di faggio

Doppimetro in legno di faggio

Ventosa con pompa

Ventosa con pompa

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Montagradino a ventosa

Montagradino a ventosa

Maniglia per portapannelli

Maniglia per portapannelli

Disco a leva di ricambio

Disco a leva di ricambio

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Portautensile con ventosa

Portautensile con ventosa

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Cartello di pericolo

Cartello di pericolo

Vite di fissaggio

Vite di fissaggio

Colla vinilica universale D2

Colla vinilica universale D2

Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato

Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato

Silicone acetico

Silicone acetico

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio

Attrezzo riparazione filetti danneggiati NES 22 Per filetto femmina da 12-16 mm e 5/32-11/16 pollici

Attrezzo riparazione filetti danneggiati NES 22 Per filetto femmina da 12-16 mm e 5/32-11/16 pollici

Nastro biadesivo per modanature

Nastro biadesivo per modanature

Vite ancorante per legno tipo a D

Vite ancorante per legno tipo a D

Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere sottili

Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere sottili

Borsa portautensili piccola con base in plastica

Borsa portautensili piccola con base in plastica

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Cacciavite, 1/4 poll. Con mandrino a sostituzione rapida e lama flessibile

Cacciavite, 1/4 poll. Con mandrino a sostituzione rapida e lama flessibile

Clips fissatubo a scatto

Clips fissatubo a scatto

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatore inserti da 1/4" Con mandrino a cambio rapido

Adattatore inserti da 1/4" Con mandrino a cambio rapido

Nastro per la sigillatura

Nastro per la sigillatura

Montagradino regolabile

Montagradino regolabile

Bocchetta passacavi

Bocchetta passacavi

Spesso acquistato insieme a
Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Guanto in Nitrile  NBR BLUE STAR

Guanto in Nitrile NBR BLUE STAR

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Valigetta sistema 4.4.1

Valigetta sistema 4.4.1

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Fune intrecciata

Fune intrecciata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

ERGOPOWER DUAL 25 W

ERGOPOWER DUAL 25 W

Cuscinetto d'aria gonfiabile Amo Bag

Cuscinetto d'aria gonfiabile Amo Bag

Serratura a cilindro

Serratura a cilindro

Armadio spogliatoio

Armadio spogliatoio

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Carrucola autofrenante

Carrucola autofrenante

Cacciavite a taglio con lama tonda

Cacciavite a taglio con lama tonda

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Supporto per carrucola

Supporto per carrucola

Morsetto volante isolato sciolto

Morsetto volante isolato sciolto

Facciale filtrante pieghevole FFP2 con valvola

Facciale filtrante pieghevole FFP2 con valvola

Guaina termoretraibile sottile Senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Senza adesivo interno

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R1 tipo RN

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R1 tipo RN

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Lubrificante speciale Per tubi con temperature elevate

Lubrificante speciale Per tubi con temperature elevate

Cutter monocomponente con cursore

Cutter monocomponente con cursore

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Bit box, misura 3 33 pezzi

Bit box, misura 3 33 pezzi

Flessometro ROBUST

Flessometro ROBUST

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Guida con cuscinetti a sfera  Estrazione totale, 45 kg

Guida con cuscinetti a sfera Estrazione totale, 45 kg

Inserto termoformato per valigia 4.4.1

Inserto termoformato per valigia 4.4.1

Supporto visiera protettiva per elmetto

Supporto visiera protettiva per elmetto

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Giramaschi

Giramaschi

Cacciavite con serbatoio portainserti senza inserti

Cacciavite con serbatoio portainserti senza inserti

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro per mascheratura Easy Masking Tape

Nastro per mascheratura Easy Masking Tape

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica