Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sollevatore Bike a 2 pinze
Sollevatore specifico per la manutenzione di bike e E-bike
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Forza necessaria al serraggio minima in quanto divisa su due morsetti
- Le ganasce in gomma TPU92 garantiscono la corretta forza di serraggio e morbidezza sulla presa
- Peso della bici distribuito in modo ottimale sui 2 morsetti
- Meno danni a telai e r
La posizione della bici può essere facilmente regolata per svolgere l’attività nella posizione migliore
Regolazione su 12 posizioni differenti tramite rotazione del supporto
Sollevamento tramite avvitatore a batteria*
- Altezza regolabile
- Sollevamento/abbassamento secondo le esigenze
- Possibilità di posizionare il sollevatore secondo necessità ed utilizzarlo ovunque, in quanto non necessità di una presa di corrente
Base predisposta per eventuale fissaggio al pavimento
Ottima facilità di spostamento grazie alle ruote posteriori dedicate
Indicazioni aggiuntive:
- Il sollevatore è indicato per l’utilizzo interno
- Sollevatore compatibile con il telaio della maggior parte dei modelli comuni di bici circolanti * Avvitatore non compreso nella fornitura.. Acquistabile a parte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.