Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sollevatore idraulico a carrello RH-6 Con robusta struttura e una capacità di carico di 6000 kg
Con robusta struttura e una capacità di carico di 6000 kg.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ruote bombate e girevoli montate su cuscinetti a sfere per garantire un livello elevato di manovrabilità.
- In caso di carico eccessivo, la valvola di sicurezza innesca il funzionamento a vuoto della leva di comando.
- L'altezza di sollevamento raggiunta viene comunque mantenuta per garantire la sicurezza.
- Pedale aggiuntivo per l'attivazione della funzione di sollevamento rapido
- Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare.
- Leva di comando con manico ergonomico rivestito in gomma
- Pedale per l'attivazione della funzione di sollevamento rapido
- Ruote pneumatiche in gomma non incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.