Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sollevatore idraulico RHC-2
Struttura robusta e una capacità di carico di 2000 kg, nonché un'altezza del supporto estremamente ridotta.
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
- Ruote bombate e girevoli montate su cuscinetti a sfere per garantire un livello elevato di manovrabilità.
- In caso di carico eccessivo, la valvola di sicurezza innesca il funzionamento a vuoto della leva di comando. L'altezza di sollevamento raggiunta viene comunque mantenuta per garantire la sicurezza.
- Pedale aggiuntivo per l'attivazione della funzione di sollevamento rapido
- Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare.
- Leva di comando con manico ergonomico rivestito in gomma
- Altezza del supporto estremamente bassa (80 mm) per punti di appoggio bassi
- Ruote in materiale plastico per evitare danneggiamenti e favorire il movimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.