Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sollevatore idraulico a carrello RH-4
Con robusta struttura e una capacità di carico di 4000 kg.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ruote convesse e girevoli montate su cuscinetti a sfere per garantire un livello elevato di manovrabilità
In caso di carico eccessivo, la valvola di sicurezza impedisce l'ulteriore funzionamento della leva di comando
L'altezza di sollevamento raggiunta viene comunque mantenuta per garantire la sicurezza
Pedale aggiuntivo per il sollevamento rapido
Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare
Leva di comando con manico ergonomico rivestito in gomma
Ruote pneumatiche in gomma non incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.