Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Solvente per grasso
Detergente neutro di base e per manutenzione ad azione intensiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente rapido e intensivo per la rimozione di depositi di olio e grasso ostinati in tutta la cucina
- La formula di alta qualità garantisce una pulizia senza striature in un'unica operazione
Le istruzioni per l'applicazione sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ulteriori sviluppi. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Cappa d'aspirazione, piano di lavoro, mobili da cucina, credenze, fornello, piastrelle, plastica, acciaio inossidabile, legno verniciato e molto altro ancora.
Per lo sporco normale, circa 50 - 150 ml in 10 l di acqua. In caso di sporco pesante, ad esempio per la cappa d'aspirazione, diluire in un rapporto 1:5 con acqua, quindi risciacquare lo sporco allentato. Per rimuovere sporco estremo, ad esempio bruciato sul piano cottura, utilizzare prodotti non diluiti (controllare preventivamente la compatibilità del materiale su un'area nascosta). Quando si utilizza un dispositivo di pulizia automatico o ad alta pressione, diluire circa 50-150 ml ogni 10 l di acqua.
Utilizzabile anche in dispositivi ad ultrasuoni di qualsiasi potenza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.