Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Solvente per iniettori Injector-Ex
Sbloccante per iniettori e candele senza olio minerale con formula microfluida KENA®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto speciale per sbloccare iniettori e candele in complessivi meccanici e motori
- Azione delicata, poiché i raccordi inceppati vengono allentati senza applicare eccessiva forza o senza l'ausilio di utensili
- Il prodotto può rimanere efficace per un periodo prolungato, penetrare a fondo e garantire risultati di lavoro ottimali
Tecnologia microfluidica KENA®
- Ottime proprietà di scorrimento consentono al prodotto di penetrare in profondità
- Anche gli iniettori e le candele con un significativo accumulo di carbonio vengono allentati in modo efficiente
- L'evaporazione lenta rafforza l'effetto, la ruggine viene convertita e i depositi di carbonio dissolti
- Utilizzo estremamente economico
Rimuovere immediatamente il prodotto in eccesso o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate con un panno umido. Se diluito con acqua, il prodotto perde il suo effetto pulente intenso.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Prodotto speciale per sbloccare iniettori, candelette e parti meccaniche inceppate dalla ruggine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.