Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sonda video endoscopica One Way
da 4,5 mm con vista frontale ed è ruotabile verso l'alto a 180°
- Diametro: 4,5 mm
- Angolo: 180 Gradi
- Lunghezza cavo: 186 cm
- Materiale: Materiale plastico
- Peso prodotto (per pezzo): 1233,800 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ispezioni e documentazioni perfette delle aree inaccessibili
- Qualità dell'immagine ottimale grazie a cinque mini LED regolabili e luminosi
- Sonda in vetro zaffiro antigraffio per proteggere la lente della fotocamera e garantire un'elevata qualità delle immagini
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.