Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo infilacavo Compatta
Il sistema infilacavi compatto facilita le attività di inserimento più difficili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La sonda in poliestere scorre ed è più resistente alle forze di spinta.
- Tortiglione a 3 fili per un'elevata stabilità.
- Nell'avvolgitore può essere utilizzato qualsiasi tipo di sonda in poliestere.
- Avvolgimento veloce e sicuro della sonda infilacavo.
- Nessun svolgimento autonomo.
- Per utilizzo destrorso o sinistrorso cambiando l'apertura.
Il kit completo contiene:
- Sonda in poliestere tortiglione a 3 fili in un pratico avvolgitore in policarbonato.
- 2 codoli terminali, M5 montati sulla sonda.
- 1 codolo testa flessibile con occhiello che può essere avvitato sul codolo della sonda.
- 1 codolo ad occhiello che può essere avvitato sul codolo della sonda.
- Misure: 330 x 305 x 85 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.